Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42466130
Cod. Produttore
42466130
Cod. EAN
8012952173543

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 38 W
  • Flusso luminoso: 6030 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Tensione operativa: 220-240 V AC
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: ISCHIA
Con un design circolare, semplice e moderno, che richiama immediatamente il concetto di svolta green dell'illuminazione LED, il corpo in alluminio pressofuso garantisce robustezza e leggerezza. Il diffusore in policarbonato da 2,5 mm è resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura un'illuminazione efficiente e duratura. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con ripristino e protezione conforme alle normative. La verniciatura a polvere di colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED da 48W offre un flusso luminoso di 6030 lumen con temperatura colore 4000K, efficacia luminosa di 159 lm/W e basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il prodotto è adatto per installazione su pali da 60 mm di diametro, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per l'illuminazione di aree verdi e zone residenziali, rispettando flora e fauna notturna grazie alla tecnologia di gestione della luce integrata. Descrizione del produttore: Ischia MIDNIGHT - rotosimmetrico fascio largo RW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

38 W

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 48W 6030lm 4000K IP66 per esterni residenziali