Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42466139
Cod. Produttore
42466139
Cod. EAN
8012952173314

Informazioni di prodotto

ISCHIA 3590 LED 38W CLD GRAFITE 3000K
Con un design circolare, semplice e moderno, la lampada da esterno ISCHIA 3590 LED 38W CLD si distingue per l'illuminazione efficiente e sostenibile di aree verdi e zone residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore grafite, è dotata di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a alte temperature e radiazioni UV, e diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per garantire un funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata. La sorgente luminosa LED da 38W offre un flusso luminoso di 5710 lumen con temperatura colore di 3000K, garantendo un'efficienza luminosa di 150 lm/W e un'illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada presenta protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, ed è adatta a installazioni su colonne con diametro di 60 mm grazie al fissaggio in alluminio pressofuso. Il ciclo di verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotazioni includono connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro fenomeni impulsivi secondo normativa EN 61547. La lampada non prevede alimentazione di emergenza ma può essere equipaggiata con sensori su richiesta. È certificata secondo le norme ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e classe energetica D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

38 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 38W 3000K IP66 IK10 esterno grafite