Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42466039
Cod. Produttore
42466039
Cod. EAN
8012952173338

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 4510 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: ISCHIA
ISCHIA 3590 LED è un apparecchio di illuminazione a LED da 30W con design circolare semplice e moderno, ideale per l’illuminazione di aree verdi e zone residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso, è dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, e di diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce il funzionamento ottimale dei LED, assicurando elevate prestazioni e lunga durata. La temperatura di colore è di 3000 K, con un flusso luminoso di 4510 lumen e un’efficienza luminosa di 150 lm/W. L’apparecchio offre un fascio rotosimmetrico largo a 360°, con CRI 70 e consistenza cromatica SDCM4. È resistente agli urti (IK10) e impermeabile (IP66), adatto a temperature ambientali da -30 °C a 50 °C. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. È dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. L’attacco palo è in alluminio pressofuso, compatibile con pali di diametro 60 mm. Classe di isolamento II, alimentazione in AC 220-240 V, senza funzioni di controllo integrate. Garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive dell’apparecchio, evidenziando la qualità dei materiali, l’efficienza luminosa e la resistenza, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 30W 3000K IP66 IK10 per esterni residenziali