Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISB0402CA10
Cod. Produttore
ISB0402CA10
Cod. EAN
8017963162944

Informazioni di prodotto

Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISB0402CA10 Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite 1000V

larghezza

295 mm

altezza

495 mm

profondità

130 mm

tipo di collegamento

Morsetto

sezione max. del cavo di collegamento

10 mm²

grado di protezione (IP)

IP65

Montaggio accanto all'armadio