Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISB0401CA10
Cod. Produttore
ISB0401CA10
Cod. EAN
8017963162937

Informazioni di prodotto

Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 1_uscita 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISB0401CA10 Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 1_uscita 1000V

larghezza

403 mm

altezza

370 mm

profondità

130 mm

tipo di collegamento

Morsetto

sezione max. del cavo di collegamento

10 mm²

grado di protezione (IP)

IP65

Montaggio accanto all'armadio