Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISB0201CA06
Cod. Produttore
ISB0201CA06
Cod. EAN
8017963163132

Informazioni di prodotto

Centralino DC senza bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita 600V
ISB0201CA06 Centralino DC senza bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita 600V

larghezza

200 mm

altezza

275 mm

profondità

111 mm

montaggio accanto all’armadio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ISB0201CA06 QUADRO DC 2 IN 1 OUT 60