Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISB0101CA10
Cod. Produttore
ISB0101CA10
Cod. EAN
8017963197236

Informazioni di prodotto

Centralino DC senza bobina di sgancio, 1_stringa / 1_uscita 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISB0101CA10 Centralino DC senza bobina di sgancio, 1_stringa / 1_uscita 1000V

larghezza

200 mm

altezza

275 mm

profondità

111 mm

grado di protezione (IP)

IP65