Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISA22CANN0000
Cod. Produttore
ISA22CANN00001
Cod. EAN
8017963243964

Informazioni di prodotto

Centralino DC con bobina di sgancio e magnetotermico, 2_stringhe/2_uscite,1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISA22CANN00001 Centralino DC con bobina di sgancio e magnetotermico, 2_stringhe/2_uscite,1000V

colore

Grigio

Tensione d'uscita

1000 V

numero di ingressi

2

numero di ingressi per conduttori

1

Corrente d'uscita max.

14 A

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

14 A

Tipo di fusibile

Altro

Protezione dell'ingresso

14 A

Funzione di monitoraggio

No

temperatura di impiego

-25 ... 35 °C