Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISA0801CA10
Cod. Produttore
ISA0801CA10
Cod. EAN
8017963182812

Informazioni di prodotto

Centralino DC con bobina di sgancio, 8_stringhe / 1_uscita,1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISA0801CA10 Centralino DC con bobina di sgancio, 8_stringhe / 1_uscita,1000V

larghezza

434 mm

altezza

504 mm

profondità

210 mm

tipo di collegamento

Morsetto

sezione max. del cavo di alimentazione

35 mm²

sezione max. del cavo di collegamento

35 mm²

grado di protezione (IP)

IP65