Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISA0201CA06
Cod. Produttore
ISA0201CA06
Cod. EAN
8017963163101

Informazioni di prodotto

Centralino DC con bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita,600V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ISA0201CA06 Centralino DC con bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita,600V

larghezza

295 mm

altezza

370 mm

profondità

130 mm

tipo di collegamento

Morsetto

grado di protezione (IP)

IP65