Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6337252
Cod. Produttore
6337252
Cod. EAN
4012196183913

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80 x 42 mm
  • Tipo: Profilato a I
  • Lunghezza: fissa
  • Serie: IS 8 Series
  • Portata corrente: 600 A
  • Modello: IS 8 600 FT
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a I in lunghezze fisse. Dimensione 80 x 42 mm.

colore

Zinco

larghezza

80 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

42 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

34,6 kg

spessore del materiale

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Ponticello forato

forma del profilo

Profilo a I

larghezza della fessura

70 mm

momento di resistenza ly

6,2632 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

77,5293 MOMENTOINERZIA

larghezza del foro

14 mm

Momento di resistenza Wy

2,98 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

19,38 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

6,26 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

77,53 MOMENTOINERZIA

Serie

IS 8 Series

Produttore

IS 8 600 FT PROFILATO A I