› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Regolatore velocità trifase 3,5A IP56 parete IRT 35

Cod. Rexel VR12924
Cod. Produttore 0000012924
Cod. EAN 8010300129242

Informazioni principali

  • Alimentazione: 380-415 V / 50 Hz
  • Corrente max: 3,5 A
  • Protezione: IP56
  • Velocità: 3 impostabili
  • Tipo: Regolatore autotrasformatore
  • Motori: Trifase AC
  • Installazione: a parete
  • Serie: IRT 35

Descrizione del prodotto

Questa unità elettrica IRT 35 è progettata per applicazioni trifase con azionamento motorizzato, garantendo un controllo efficiente e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP56, che assicura una robusta resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, rendendolo ideale per ambienti industriali e condizioni difficili. La struttura compatta e solida offre durata e sicurezza, mentre il design funzionale consente un facile utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è una soluzione versatile e performante per il controllo elettrico in sistemi motorizzati. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità ad autotrasformatore ad alimentazione trifase (380 - 415 V / 50 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC trifase fino al raggiungimento del carico massimo (le protezioni di tutti i motori devono essere collegate in serie). Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 3.5 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP56. 3 velocità alternativamente impostabili mediante selettore rotativo.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

380 V

grado di protezione (IP)

IP56

Max. tensione secondaria

415 V

Corrente nominale secondaria In

3,5 A

Regolatore velocità trifase 3,5A IP56 parete IRT 35