› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cassette di programmazione e distribuzione per riscaldamento

Regolatore velocità monofase 10A IP56 parete IRT 100

Cod. Rexel VR0000012838
Cod. Produttore 0000012838
Cod. EAN 8010300128382

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Corrente max: 10 A
  • Protezione: IP56
  • Velocità: 3 selezionabili
  • Tipo: Regolatore monofase
  • Installazione: a parete
  • Controllo: motori AC monofase
  • Serie: IRT 100

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico a tre fasi progettato per azionamento motorizzato, con grado di protezione IP56 che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Realizzato con materiali robusti e affidabili, è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Il comando integrato permette una gestione semplice e precisa delle fasi, rendendo questo quadro una soluzione efficiente per il controllo di impianti elettrici motorizzati. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità ad autotrasformatore ad alimentazione monofase (220 - 240 V / 50 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC monofase fino al raggiungimento del carico massimo (le protezioni di tutti i motori devono essere collegate in serie). Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 10 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP56. 3 velocità alternativamente impostabili mediante selettore rotativo.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

380 V

grado di protezione (IP)

IP56

Max. tensione secondaria

415 V

Corrente nominale secondaria In

10 A

Regolatore velocità monofase 10A IP56 parete IRT 100