Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cassette di programmazione e distribuzione per riscaldamento /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012830
Cod. Produttore
0000012830
Cod. EAN
8010300128306

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
  • Corrente max: 11 A
  • Protezione: IP44
  • Velocità: 5 selezionabili
  • Tipo: Autotrasformatore
  • Installazione: a parete
  • Protezione termica: integrata
  • Serie: IRM5 11
Il dispositivo IRM5 11 è un comando elettrico monofase progettato per azionamenti motorizzati, caratterizzato da un grado di protezione IP44 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nel controllo di motori elettrici. Dotato di un selettore manuale intuitivo, consente una regolazione semplice e precisa delle funzioni di comando, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità ad autotrasformatore ad alimentazione monofase (230 V / 50-60 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC monofase fino al raggiungimento del carico massimo (le protezioni di tutti i motori devono essere collegate in serie). Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 11 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP44. Protezione integrata contro surriscaldamenti del motore e dell’autotrasformatore. 5 velocità alternativamente impostabili mediante selettore rotativo. Uscita a 230 VAC per la connessione di altri dispositivi quali servo-motori, attuatori e riscaldatori.

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

230 V

grado di protezione (IP)

IP44

Max. tensione secondaria

230 V

Corrente nominale secondaria In

11 A

Produttore

Regolatore velocità autotrasformatore 11A parete IP44 monofase