› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Regolatore velocità IRM 50 5A IP56 parete monofase

Cod. Rexel VR12928
Cod. Produttore 0000012928
Cod. EAN 8010300129280

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Carico max: 5 A
  • Protezione: IP56
  • Velocità: 3 impostabili
  • Tipo: Regolatore autotrasformatore
  • Motori: AC monofase
  • Installazione: a parete
  • Serie: IRM 50

Descrizione del prodotto

Il quadro elettrico IRM 50 monofase è progettato per azionamenti motorizzati, garantendo un elevato grado di protezione IP56 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per installazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nel controllo dei motori elettrici. Dotato di un selettore di velocità integrato, consente una gestione semplice e precisa delle fasi di funzionamento, ottimizzando le prestazioni del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità ad autotrasformatore ad alimentazione monofase (220 - 240 V / 50 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC monofase fino al raggiungimento del carico massimo (le protezioni di tutti i motori devono essere collegate in serie). Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 5 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP56. 3 velocità alternativamente impostabili mediante selettore rotativo.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

220 V

grado di protezione (IP)

IP56

Max. tensione secondaria

240 V

Corrente nominale secondaria In

5 A

Regolatore velocità IRM 50 5A IP56 parete monofase