› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Regolatore velocità IRM 40 4A IP56 parete monofase

Cod. Rexel VR12922
Cod. Produttore 0000012922
Cod. EAN 8010300129228

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Corrente max: 4 A
  • Protezione: IP56
  • Velocità: 3 selezionabili
  • Tipo: Regolatore autotrasformatore
  • Motori: AC monofase
  • Installazione: a parete
  • Serie: IRM 40

Descrizione del prodotto

Il dispositivo IRM 40 è un quadro elettrico monofase progettato per l’azionamento motorizzato, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP56 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua. Realizzato con materiali robusti e affidabili, assicura sicurezza e durata nel tempo in applicazioni elettriche industriali e civili. La presenza di un interruttore di comando e di un indicatore luminoso facilita l’uso e il controllo del funzionamento, rendendo il prodotto ideale per il controllo e la protezione di motori elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità ad autotrasformatore ad alimentazione monofase (220 - 240 V / 50 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC monofase fino al raggiungimento del carico massimo (le protezioni di tutti i motori devono essere collegate in serie). Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 4 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP56. 3 velocità alternativamente impostabili mediante selettore rotativo.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

220 V

grado di protezione (IP)

IP56

Max. tensione secondaria

240 V

Corrente nominale secondaria In

4 A

Regolatore velocità IRM 40 4A IP56 parete monofase