Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41193200
Cod. Produttore
41193200
Cod. EAN
8012952677850

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 SAP-T 400 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale IRIDIO-SIM 1722 SAP-T con capacità di intervento fino a 400 A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione contro le correnti di guasto a terra, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Il design compatto e robusto ne facilita l'installazione in quadri elettrici, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e performance.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

478 mm

altezza/profondità

180 mm

lunghezza

506 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65