Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41194200
Cod. Produttore
41194200
Cod. EAN
8012952682540

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 SAP-T 400 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare IRIDIO-SIM 1722 SAP-T 400 CNR-L ARG, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta e resistente lo rende ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo un'installazione semplice e duratura. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da elevate prestazioni operative e conformità alle normative di sicurezza, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dell'energia elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

180 mm

larghezza

478 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65