Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41193100
Cod. Produttore
41193100
Cod. EAN
8012952677775

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 SAP-T 250 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS41193100 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Identificato come IRIDIO-SIM 1722 SAP-T 250 CNR-L NER, è progettato per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo materiale garantisce una connessione sicura e stabile, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità lo rendono adatto a impieghi in ambienti con elevate esigenze tecniche, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

506 mm

larghezza

478 mm

altezza/profondità

180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65