Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41193400
Cod. Produttore
41193400
Cod. EAN
8012952678017

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 JM-T 400 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico IRIDIO-SIM 1722 JM-T 400 CNR-L di colore nero, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni durature e sicurezza elevata, facilitando l’installazione e la manutenzione grazie a componenti ergonomici e resistenti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

180 mm

larghezza

478 mm

lunghezza

506 mm

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65