Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41194400
Cod. Produttore
41194400
Cod. EAN
8012952682700

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 JM-T 400 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare IRIDIO-SIM 1722 JM-T 400 CNR-L ARGento, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, offre un design compatto e funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione. La finitura argentata conferisce un aspetto professionale e resistente all’usura. Questo interruttore modulare è una soluzione efficiente per applicazioni residenziali e industriali, combinando tecnologia avanzata e facilità d’uso.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

180 mm

lunghezza

506 mm

larghezza

478 mm

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65