Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41193300
Cod. Produttore
41193300
Cod. EAN
8012952677935

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 JM-T 250 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore modulare IRIDIO-SIM 1722 JM-T da 250 A di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la protezione delle linee elettriche, offrendo prestazioni elevate e robustezza. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che industriali. Il design compatto e il materiale di alta qualità assicurano durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche.

larghezza

478 mm

lunghezza

506 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

180 mm

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65