Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41194300
Cod. Produttore
41194300
Cod. EAN
8012952682625

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1722 JM-T 250 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore modulare IRIDIO-SIM 1722 JM-T 250 CNR-L di colore argento, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, offre una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei circuiti. La sua struttura compatta e robusta facilita il montaggio e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

lunghezza

506 mm

larghezza

478 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65