Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41173300
Cod. Produttore
41173300
Cod. EAN
8012952676860

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 SAP-TS 150 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore modulare IRIDIO-SIM 1720 SAP-TS con capacità nominale di 150 A conforme alle normative CNR-L. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre prestazioni ottimali in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando un controllo efficiente dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono protezione e gestione affidabile del flusso elettrico.

altezza/profondità

156 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

440 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65