Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41174300
Cod. Produttore
41174300
Cod. EAN
8012952681550

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 SAP-TS 150 CNR-L ARG.MET
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare IRIDIO-SIM 1720 con capacità di interruzione di 150 CNR-L AR. Progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo grazie alla tecnologia avanzata e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni elevate e facilità di installazione.

lunghezza

440 mm

altezza/profondità

156 mm

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65