Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41174500
Cod. Produttore
41174500
Cod. EAN
8012952681710

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 SAP-E 70 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale IRIDIO-SIM 1720 SAP-E 70 CNR-L ARG. progettato per garantire elevata protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una risposta rapida alle dispersioni di corrente per prevenire cortocircuiti e incidenti elettrici. La sua costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici moderni.

larghezza

300 mm

altezza/profondità

156 mm

lunghezza

440 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65