Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41173000
Cod. Produttore
41173000
Cod. EAN
8012952676525

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 JM-TS 70 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico IRIDIO-SIM 1720 JM-TS 70 CNR-L di colore nero, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo combina funzionalità di interruzione termica e magnetica per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la protezione delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevati standard di efficienza e sicurezza elettrica.

altezza/profondità

156 mm

lunghezza

440 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65