Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41174000
Cod. Produttore
41174000
Cod. EAN
8012952681222

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 JM-TS 70 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: IRIDIO-SIM 1720 JM-TS 70 CNR-L ARG è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, garantisce una connessione sicura e duratura. Il design è studiato per facilitare l'installazione e assicurare una conduzione ottimale, mentre la finitura in argento contribuisce a migliorare la resistenza alla corrosione e la conduttività elettrica. Questo prodotto è ideale per chi cerca componenti di alta qualità per impianti elettrici professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

440 mm

larghezza

300 mm

altezza/profondità

156 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65