Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41173200
Cod. Produttore
41173200
Cod. EAN
8012952676785

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 JM-TS 150 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico IRIDIO-SIM 1720 JM-TS con portata nominale di 150 A, colore nero. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e durevole. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico.

lunghezza

440 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

larghezza

300 mm

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65