Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41183200
Cod. Produttore
41183200
Cod. EAN
8012952677362

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 SAP-T 400 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale IRIDIO-AS 1721 SAP-T con sensibilità 400 mA, ideale per la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e robusto con finitura nera, conforme alle normative CNR-L. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità nel rilevamento di correnti di dispersione, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incidenti elettrici. Adatto per installazioni civili e industriali, assicura una protezione efficace e duratura dell’impianto elettrico.

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

180 mm

larghezza

478 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65