Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41184200
Cod. Produttore
41184200
Cod. EAN
8012952682052

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 SAP-T 400 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare IRIDIO-AS 1721 SAP-T 400 CNR-L di colore argento, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto all’uso in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni ottimali e facilità di installazione. La sua struttura modulare consente una gestione efficiente degli spazi all’interno dei quadri elettrici.

lunghezza

506 mm

larghezza

478 mm

altezza/profondità

180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65