Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41183100
Cod. Produttore
41183100
Cod. EAN
8012952677287

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 SAP-T 250 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore automatico IRIDIO-AS 1721 SAP-T con portata di 250 A, caratterizzato da un design robusto e affidabile. Realizzato per garantire elevata sicurezza e protezione negli impianti elettrici, con finitura nera che assicura un aspetto professionale e discreto. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni costanti e durata nel tempo.

altezza/profondità

180 mm

larghezza

478 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

506 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65