Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41184100
Cod. Produttore
41184100
Cod. EAN
8012952681970

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 SAP-T 250 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore automatico IRIDIO-AS 1721 SAP-T 250 CNR-L con finitura argentata, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata consentono un funzionamento duraturo e stabile, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza termica fino a 250 gradi Celsius.

larghezza

478 mm

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65