Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41183400
Cod. Produttore
41183400
Cod. EAN
8012952677515

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 JM-T 400 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: IRIDIO-AS 1721 JM-T 400 CNR-L è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il materiale di alta qualità garantisce resistenza e sicurezza nell'installazione, mentre la finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici che necessitano di soluzioni performanti e durature, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti di utilizzo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

180 mm

larghezza

478 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65