Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41184400
Cod. Produttore
41184400
Cod. EAN
8012952682212

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 JM-T 400 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare IRIDIO-AS 1721 JM-T 400 CNR-L con corrente nominale di 400 A. Progettato per garantire un’elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Caratterizzato da un design modulare che facilita l’installazione e la manutenzione, offre affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.

larghezza

478 mm

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65