Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41183300
Cod. Produttore
41183300
Cod. EAN
8012952677447

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1721 JM-T 250 CNR-L NERO

Documentazione tecnica

lunghezza

506 mm

larghezza

478 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con fotocellula

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65