Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41163100
Cod. Produttore
41163100
Cod. EAN
8012952676297

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1719 SAP-TS 70 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore automatico IRIDIO-AS modello 1719 con portata SAP-TS fino a 70 A, conforme alle normative CNR-L. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura nera che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per proteggere circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento efficiente e stabile.

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

lunghezza

440 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65