Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41164300
Cod. Produttore
41164300
Cod. EAN
8012952681147

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1719 SAP-TS 150 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore automatico IRIDIO-AS 1719 SAP-TS con capacità nominale di 150 ampere. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono prestazioni costanti e durature. La finitura in colore argento conferisce un aspetto professionale e resistente nel tempo.

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

440 mm

altezza/profondità

156 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65