Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41164000
Cod. Produttore
41164000
Cod. EAN
8012952680805

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1719 JM-TS 70 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare IRIDIO-AS 1719 JM-TS 70 CNR-L con capacità di interruzione di 70 kA. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, è dotato di meccanismi robusti e materiali di alta qualità che assicurano prestazioni durature nel tempo. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo dispositivo modulare si integra facilmente in sistemi elettrici residenziali e industriali, offrendo un controllo efficiente e sicuro della distribuzione elettrica. La finitura in argento conferisce un aspetto professionale e resistente.

altezza/profondità

156 mm

lunghezza

440 mm

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65