Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41163200
Cod. Produttore
41163200
Cod. EAN
8012952676372

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1719 JM-TS 150 CNR-L NERO
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale IRIDIO-AS 1719 JM-TS con corrente nominale di 150 A, colore nero. Progettato per garantire elevata sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche, assicura un funzionamento affidabile e durevole. Ideale per impianti civili e industriali, offre una risposta rapida alle dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli apparecchi collegati. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità ne garantiscono la resistenza nel tempo.

larghezza

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

440 mm

altezza/profondità

156 mm

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65