Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41164200
Cod. Produttore
41164200
Cod. EAN
8012952681062

Informazioni di prodotto

IRIDIO-AS 1719 JM-TS 150 CNR-L ARG.MET.
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico IRIDIO-AS 1719 JM-TS con corrente nominale di 150 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e finitura argentata, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Questo dispositivo combina elevate prestazioni con un design robusto, ideale per la gestione efficiente del flusso di corrente e la protezione degli impianti elettrici.

altezza/profondità

156 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

300 mm

lunghezza

440 mm

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65