Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cassette di programmazione e distribuzione per riscaldamento /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012818
Cod. Produttore
0000012818
Cod. EAN
8010300128184

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 6 A
  • Protezione: IP54
  • Alimentazione: Monofase
  • Frequenza switching: 16 kHz
  • Filtro EMC e sinusoidale integrati
  • Lunghezza cavo segnale: 30 m
  • Serie: IREM INVERTER 6 M
  • Altitudine max: 4000 m
L'inverter IREM INVERTER 6 M è un dispositivo elettrico progettato per il controllo preciso della velocità e della frequenza di motori elettrici monofase. Funziona a una frequenza di rete di 50 Hz con ingresso e uscita a singola fase, garantendo un'efficiente gestione dell'energia e un funzionamento affidabile. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo dinamico e sicuro dei motori, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi energetici. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità a variazione di frequenza (Inverter) ad alimentazione monofase destinato al controllo di uno o più motori AC monofase anche non specificamente progettati per la regolazione in variazione di frequenza. Carico massimo ammissibile: 6 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Lunghezza massima dei cavi potenza al ventilatore asservito non limitata, anche nel caso di utilizzo di cavi non schermati. Lunghezza massima del cavo di segnale pari a 30 m nel caso di conduttori schermati (20 m utilizzando cavi non schermati); per lunghezze superiori ricorrere ad amplificatori di segnale. Input analogico per la selezione della velocità (segnale 0-10 V; 0-20 mA o PWM). Input digitale (24 V) per la connessione di dispositivi esterni, quali potenziometri di regolazione. Protezione motore integrata; possibilità di connessione a termostati “TB” o termistori “TP”; nel caso di regolazione contemporanea di più ventilatori, termostati o termistori devon|o essere collegati in serie. Frequenza di switching pari a 16 kHz (a garanzia di funzionamenti regolari e silenziosi del motore asservito). Filtro EMC e Filtro Sinusoidale onnipolare (fase-fase e fase-terra) integrati. Umidità Relativa (UR) massima dell’ambiente di destinazione: fino a 85%, in assenza di condensazione. Altitudine massima: 4.000 m (oltre i 1.000 m la corrente nominale va ridotta del 5% ogni 1.000 m).

larghezza

250 mm

altezza

302 mm

profondità

195,5 mm

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza di rete

50 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

50 Hz

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

6 A

tensione di rete

230 ... 230 V

Produttore

Inverter regolatore velocità 6A monofase IP54 per motori AC parete