› HVAC › Ventilatori

Regolatore velocità elettronico 5A con filtro EMC per ventilatori parete IP54

Cod. Rexel VR0000021923
Cod. Produttore 0000021923
Cod. EAN 8010300219233

Informazioni principali

  • Serie: IREM-EMC 5
  • Tensione: Monofase
  • Corrente max: 5 A
  • Protezione: IP54
  • Controllo: Velocità ventilatori
  • Filtro: EMC integrato
  • Installazione: A parete
  • Comando: Interruttore e potenziometro

Descrizione del prodotto

Interruttore a parete monofase di colore grigio, dotato di manopola per il comando e regolazione continua della potenza. Progettato per un’installazione semplice e funzionale, garantisce un controllo preciso e affidabile dell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della potenza con un design compatto e resistente. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità elettronico con filtro EMC, interruttore e potenziometro, per il controllo di ventilatori monofase. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Carico massimo ammissibile: 5 A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Grigio

larghezza

83 mm

altezza

160 mm

profondità

81 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

Regolatore velocità elettronico 5A con filtro EMC per ventilatori parete IP54