› HVAC › Ventilatori

Regolatore velocità elettronico IREM-EMC 3 IP54 parete 3A

Cod. Rexel VR0000021922
Cod. Produttore 0000021922
Cod. EAN 8010300219226

Informazioni principali

  • Voltaggio: monofase
  • Corrente max: 3 A
  • Protezione: IP54
  • Filtro EMC integrato
  • Installazione: a parete
  • Interruttore incluso
  • Potenziometro per regolazione
  • Serie: IREM-EMC 3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo IREM-EMC 3 è un regolatore di potenza a parete, progettato per il controllo continuo della potenza su un singolo circuito monofase. Dotato di manopola per una regolazione semplice e precisa, presenta una finitura di colore grigio che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Questo regolatore garantisce un funzionamento affidabile e versatile, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e stabile della potenza elettrica. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità elettronico con filtro EMC, interruttore e potenziometro, per il controllo di ventilatori monofase. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Carico massimo ammissibile: 3 A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

3 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Grigio

larghezza

83 mm

altezza

160 mm

profondità

66 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

Regolatore velocità elettronico IREM-EMC 3 IP54 parete 3A