› HVAC › Ventilatori

Regolatore velocità elettronico 1,5A IP54 parete ventilatori monofase

Cod. Rexel VR0000021921
Cod. Produttore 0000021921
Cod. EAN 8010300219219

Informazioni principali

  • Carico max: 1.5 A
  • Protezione: IP54
  • Tipo: Regolatore velocità
  • Filtro: EMC integrato
  • Installazione: a parete
  • Alimentazione: Monofase
  • Controllo: Interruttore + potenziometro
  • Serie: IREM-EMC 1.5

Descrizione del prodotto

Il regolatore IREM-EMC 1.5 è un dispositivo elettrico a parete progettato per la regolazione continua della potenza su una singola fase. Caratterizzato da un comando a manopola di colore grigio, consente un controllo preciso e affidabile della potenza erogata, ideale per applicazioni che richiedono una modulazione fine e costante. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni industriali e civili, garantendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità elettronico con filtro EMC, interruttore e potenziometro, per il controllo di ventilatori monofase. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54, per la regolazione di ventilatori monofase. Carico massimo ammissibile: 1.5 A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1,5 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Grigio

larghezza

83 mm

altezza

160 mm

profondità

66 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

Regolatore velocità elettronico 1,5A IP54 parete ventilatori monofase