› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Regolatore velocità elettronico 9A IP54 parete monofase

Cod. Rexel VR12933
Cod. Produttore 0000012933
Cod. EAN 8010300129334

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Carico massimo: 9 A
  • Protezione: IP54
  • Tipo motore: AC monofase
  • Installazione: a parete
  • Potenziometro: integrato
  • Controllo: velocità motore
  • Serie: VR12933

Descrizione del prodotto

Regolatore di velocità a parete con selettore rotativo, progettato per il controllo di motori monofase. Il dispositivo presenta 11 stadi di regolazione per una gestione precisa della potenza, con un design compatto e robusto di colore grigio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile, garantisce facilità di installazione e utilizzo grazie al comando a pressione integrato. Descrizione del produttore: Regolatore elettronico di velocità ad alimentazione monofase (220 - 240 V / 50 Hz) destinato al controllo di uno o più motori AC monofase fino al raggiungimento del carico massimo. Colore grigio chiaro. Carico massimo ammissibile: 9 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Potenziometro integrato.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

9 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Grigio

larghezza

130 mm

altezza

130 mm

profondità

92 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP54

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Regolatore velocità elettronico 9A IP54 parete monofase