›

IRB-315B ECOWATT

Cod. Rexel MESO5132000900
Cod. Produttore 5132000900
Cod. EAN 8445325064429

Informazioni principali

IRB-315B ECOWATT 230V50/60HZ N8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Low-profile rectangular duct fans with high-quality features, specially designed for rectangular ducts, manufactured from galvanized steel, cover for inspection and cleaning, remote terminal box, IP55, centrifugal fan with backward curved impeller, dynamically balanced. EC Brushless motor of high-efficiency and low-consumption, supply 230±10% 50/60Hz, IP54, class F, ball bearings and thermal protection. Speed 100% controllable by potentiometer located in the terminal box or via external control like REB-ECOWATT. Analogue input to control the fan via external signal 0-10V. Working temperature from -20°C to 40°C.Brand S&P model IRB-315B ECOWATT 230V50/60HZ N8.

Caratteristiche tecniche

larghezza

640 mm

altezza

405 mm

assorbimento di potenza

0,87 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

720 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP54

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

4258 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Motore a corrente continua

Adatto per il controllo bassa tensione

Serie

IRB IRT ECOWATT

IRB-315B ECOWATT