› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IPC 16 GB CFAST KIT

Cod. Rexel CX2315269
Cod. Produttore 2315269
Cod. EAN 4046356313377

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Larghezza modulo: 70,4 mm
  • Barre equipotenziali: 2 (P1, P2)
  • Montaggio su guida: NS 35
  • Ripartizione potenziale: interna
  • Compatibilità: modulare
  • Tipo modulo: VIP-2/SC/PDM-2/24
  • Applicazione: elettrica industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 70,4 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

70,4 mm

altezza

65,5 mm

profondità

50 mm

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

12

max. corrente nominale

30 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 6 mm²

IPC 16 GB CFAST KIT