Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06528
Cod. Produttore
B06528
Cod. EAN
8015892065282

Informazioni di prodotto

Centralino IP65 72 moduli con portella fumé, ideale per installazioni resistenti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con accesso rapido ai moduli
  • Struttura robusta per ambienti industriali e civili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP65 72 GRI Centralino IP65 72 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

426 mm

altezza

903 mm

profondità

168 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

426 mm

profondità interna

168 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

19

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 72 GRI Centralino IP65 72 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 283,66 x 1 pz.
(pz.)