Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04086
Cod. Produttore
B04086
Cod. EAN
8015892040869

Informazioni di prodotto

Centralino IP40 DSG 24 moduli con portella fumé, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con moduli predisposti
  • Installazione intuitiva e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale con grado IP40
  • Design elegante e funzionale
  • Efficienza energetica garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 DSG 24 W Centralino 24 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

113 mm

numero RAL

9001

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

300 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

13

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP40 DSG

Produttore

IP40 DSG 24 W Centralino 24 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

€ 49,56 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info